ELEMATIC SPIT - ITP8723054 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 10X60 M8 - 8723054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 60 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
50 ST
EAN
8016650885913
Artikelnummer
ITP8723054
Herstellernummer
8723054
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
60 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Selbstbohrend:
nein


