ELEMATIC SPIT - ITP8717301 ANCORANTE LE/G GANCIO M6X45 - 8717301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Länge - 45 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650872975
Artikelnummer
ITP8717301
Herstellernummer
8717301
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Länge:
45 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm


