Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8717104 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M12X90

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8717104 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M12X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 74 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

8016650872968

Artikelnummer

ITP8717104

Herstellernummer

8717104

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

74 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

18 mm

Gewindeart:

metrisch

Min. Bohrlochtiefe:

90 mm

Tassello tipo LE/B in acciaio con vite T.E classe 8.8 zincocromata. Corpo adattabile a tutti i tipi di viteria e accessori a filetto metrico da M6 a M12. M12x90.