ELEMATIC SPIT - ITP8717101 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M6X55 - 8717101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650872937
Artikelnummer
ITP8717101
Herstellernummer
8717101
Hersteller
ITP
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Selbstbohrend:
nein
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


