ELEMATIC SPIT - ITP8717012 TASSELLO LEX ACCIAIO INOX A2 M8X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Länge - 50 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Min. Bohrlochtiefe - 60 mm
Packung
100 ST
EAN
8016650873064
Artikelnummer
ITP8717012
Herstellernummer
8717012
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Länge:
50 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Selbstbohrend:
nein
LE è un ancorante per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni, pietra e materiali compatti.• Espansione a 4 settori indipendenti. • Speciale geometria del cono. • Alette antirotazione. • Profili di ancoraggio sulla superficie.