ELEMATIC SPIT - ITP8717002 ANCORANTE LE ACCIAIO ZINCATO M8X50 - 8717002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 50 mm
Packung
100 ST
EAN
8016650872906
Artikelnummer
ITP8717002
Herstellernummer
8717002
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Selbstbohrend:
nein


