Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8716309 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 10X95 - 8716309

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8716309 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 10X95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Max. Klemmdicke - 42 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650885074

Artikelnummer

ITP8716309

Herstellernummer

8716309

Hersteller

ITP

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Max. Klemmdicke:

42 mm

• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.