Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8716308 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 10X75 - 8716308

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8716308 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 10X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Max. Klemmdicke - 22 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650885067

Artikelnummer

ITP8716308

Herstellernummer

8716308

Hersteller

ITP

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Max. Klemmdicke:

22 mm

• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.