Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELEMATIC SPIT - ITP8715100 ANCORANTE EFPM/B ACCIAIO ZINCATO M6 - 8715100

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8715100 ANCORANTE EFPM/B ACCIAIO ZINCATO M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 45 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650873170

Artikelnummer

ITP8715100

Herstellernummer

8715100

Hersteller

ITP

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

45 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Gewindeart:

metrisch

Min. Bohrlochtiefe:

55 mm

Tassello in acciaio tipo EFPM/B con vite a testa esagonale in classe 8.8 M6x55.