ELEMATIC SPIT - ITP8712057 ANCORANTE T61/GM GANCIO MEDIO 9X40 - 8712057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - L-Haken
Länge - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 4
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
8016650886040
Artikelnummer
ITP8712057
Herstellernummer
8712057
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
L-Haken
Länge:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Selbstbohrend:
nein
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


