Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8712052 ANCORANTE T61/V ACCIAIO ZINCATO 9X40

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8712052 ANCORANTE T61/V ACCIAIO ZINCATO 9X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650886101

Artikelnummer

ITP8712052

Herstellernummer

8712052

Hersteller

ITP

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

5

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Länge:

40 mm

Min. Bohrlochtiefe:

50 mm

Selbstbohrend:

nein

Versione con vite metrica testa svasata con calotta impronta a croce