Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8706303 ANCORINA ETR/DD DOPPIO DADO 6/16 - 8706303

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8706303 ANCORINA ETR/DD DOPPIO DADO 6/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Gewindeschaft

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016650870650

Artikelnummer

ITP8706303

Herstellernummer

8706303

Hersteller

ITP

Ausführung:

mit Gewindeschaft

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

16 mm

Dübellänge:

100 mm

Min. Hohlraumtiefe:

105 mm

Max. Plattendicke:

31 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Ancora ETR completa di barra filettata e doppio dado.