Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8706301 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/12 - 8706301

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8706301 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Gewindeschaft

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650877253

Artikelnummer

ITP8706301

Herstellernummer

8706301

Hersteller

ITP

Ausführung:

mit Gewindeschaft

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

4

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Dübellänge:

95 mm

Min. Hohlraumtiefe:

100 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Ancorina completa di barra filettata M4 con doppio dado. Acciaio trattato con zincatura bianca ≥ 5 μ su tutti i componenti.

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie