Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8706202 ANCORINA ETAF/OA OCCHIOLO APERTO 4/14 - 8706202

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8706202 ANCORINA ETAF/OA OCCHIOLO APERTO 4/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Deckenhaken

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650873927

Artikelnummer

ITP8706202

Herstellernummer

8706202

Hersteller

ITP

Ausführung:

mit Deckenhaken

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

4

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Dübellänge:

32 mm

Min. Hohlraumtiefe:

100 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Ancorina in acciaio completa di occhiolo aperto.