ELEMATIC SPIT - ITP8706002 ANCORINA ETAF/V VITE RONDELLA 4/14 - 8706002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016650873903
Artikelnummer
ITP8706002
Herstellernummer
8706002
Hersteller
ITP
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
32 mm
Min. Hohlraumtiefe:
80 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja


