ELEMATIC SPIT - ITP8706001 ANCORINA ETAF/V VITE RONDELLA 4/12 - 8706001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016650870469
Artikelnummer
ITP8706001
Herstellernummer
8706001
Hersteller
ITP
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
25 mm
Min. Hohlraumtiefe:
80 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja


