ELEMATIC SPIT - ITP8702264 TASSELLO EB/VA PA 6 8X40 - 8702264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Bohrlochtiefe - 55 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm
Packung
50 ST
Produktserien
TASSELLI ESB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650870889
Artikelnummer
ITP8702264
Herstellernummer
8702264
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
55 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5...5 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja


