ELEMATIC SPIT - ITP8702263 TASSELLO EB/VA PA 6 6X30 - 8702263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 40 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm
Packung
100 ST
Produktserien
TASSELLI ESB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650870865
Artikelnummer
ITP8702263
Herstellernummer
8702263
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...4.5 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja


