ELEMATIC SPIT - ITP8702262 TASSELLO EB/VA PA 6 5X25 - 8702262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 25 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Bohrlochtiefe - 35 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Packung
100 ST
Produktserien
TASSELLI ESB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650870858
Artikelnummer
ITP8702262
Herstellernummer
8702262
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
25 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Bohrlochtiefe:
35 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja


