ELEMATIC SPIT - ITP8702053 TASSELLO E/VA PA 6 6X30 - 8702053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Länge - 30 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8016650870384
Artikelnummer
ITP8702053
Herstellernummer
8702053
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...4.5 mm
Mit Schraube:
ja
Bohrlochtiefe:
40 mm


