ELEMATIC SPIT - ITP8700026 TASSELLO ENP/GL GANCIO LUNGO PA 6 12X45 - 8700026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 45 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Bohrlochtiefe - 55 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650872722
Artikelnummer
ITP8700026
Herstellernummer
8700026
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
45 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
55 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5...5 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige


