Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8700011 TASSELLO ENP/OC OCCHIOLO CHIUSO PA 6 9X4 - 8700011

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8700011 TASSELLO ENP/OC OCCHIOLO CHIUSO PA 6 9X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 40 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

  • Bohrlochtiefe - 50 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650872753

Artikelnummer

ITP8700011

Herstellernummer

8700011

Hersteller

ITP

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

40 mm

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Bohrlochtiefe:

50 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4...4 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Versione con occhiolo chiuso zincocromato.