ELEMATIC SPIT - ITP8700009 TASSELLO ENP/OA OCCHIOLO APERTO PA 6 9X4 - 8700009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Bohrlochtiefe - 50 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Packung
100 ST
EAN
8016650872739
Artikelnummer
ITP8700009
Herstellernummer
8700009
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Bohrlochtiefe:
50 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige


