Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP811245 SCANALATRICE D90 + 2X DISCO X-TREME

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP811245 SCANALATRICE D90 + 2X DISCO X-TREME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2500 W

  • Nutbreite - 7...46 mm

  • Schnitttiefe - 0...50 mm

  • Maschinengewicht - 6.5 kg

  • Scheibendurchmesser - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3439518112450

Artikelnummer

ITP811245

Herstellernummer

811245

Hersteller

ITP

Nennleistungsaufnahme:

2500 W

Nutbreite:

7...46 mm

Schnitttiefe:

0...50 mm

Maschinengewicht:

6.5 kg

Scheibendurchmesser:

150 mm

MODELLO DI SCANALATRICE SPIT D90 2 DISC X-TREME