Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP811223 SCANALATRICE D60 - 811223

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP811223 SCANALATRICE D60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Nutbreite - 40...40 mm

  • Schnitttiefe - 35...35 mm

  • Maschinengewicht - 4.6 kg

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3439518112238

Artikelnummer

ITP811223

Herstellernummer

811223

Hersteller

ITP

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Nutbreite:

40...40 mm

Schnitttiefe:

35...35 mm

Maschinengewicht:

4.6 kg

Spannung:

230 V

Scheibendurchmesser:

140 mm

Länge:

60 mm

Breite:

35 mm

MODELLO DI SCANALATRICE SPIT D60