ELEMATIC SPIT - ITP811063 MARTELLO 353 SVC SRC SDS MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Max. Einzelschlagenergie - 6.5 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Max. Schlagzahl - 3000 1/min
Maschinengewicht - 6.8 kg
Packung
1 ST
EAN
3439518110630
Artikelnummer
ITP811063
Herstellernummer
811063
Hersteller
ITP
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Max. Einzelschlagenergie:
6.5 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Max. Schlagzahl:
3000 1/min
Maschinengewicht:
6.8 kg
TIPO DI MARTELLO SPIT 353 SVC SRC


