ELEMATIC SPIT - ITP6728 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 1067X7,9 - 6728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 1067 mm
Farbe - Silber
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff - Metall
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016650010919
Artikelnummer
ITP6728
Herstellernummer
6728
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
1067 mm
Farbe:
Silber
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1118 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja


