Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP6722 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 362X7,9 - 6722

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP6722 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 362X7,9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 362 mm

  • Min. Haltekraft - 1118 N

  • Betriebstemperatur - -80...538 °C

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8016650010889

Artikelnummer

ITP6722

Herstellernummer

6722

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

362 mm

Min. Haltekraft:

1118 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Farbe:

Silber

•Materiale: Acciaio inox AISI 304 •Assorbimento di umidità: nullo •Temperatura d’esercizio: -80 °C ÷ 538 °C •Non infiammabile • Eccellente resistenza agli acidi, olii, grassi, prodotti petroliferi, agenti chimici,solventi • Buona resistenza alle atmosfere saline e corrosive • Elevatissima resistenza ai raggi UV. Ideale per impianti fotovolta