Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP6712 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 838X4,6 - 6712

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP6712 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 838X4,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 838 mm

  • Farbe - Silber

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016650010865

Artikelnummer

ITP6712

Herstellernummer

6712

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

838 mm

Farbe:

Silber

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

450 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

•Materiale: Acciaio inox AISI 304 •Assorbimento di umidità: nullo •Temperatura d’esercizio: -80 °C ÷ 538 °C •Non infiammabile • Eccellente resistenza agli acidi, olii, grassi, prodotti petroliferi, agenti chimici,solventi • Buona resistenza alle atmosfere saline e corrosive • Elevatissima resistenza ai raggi UV. Ideale per impianti fotovolta