ELEMATIC SPIT - ITP6502 FASCETTA COLSPEED PA6.6 NERA 290X8,8 - 6502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.8 mm
Bandlänge - 290 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650020635
Artikelnummer
ITP6502
Herstellernummer
6502
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
8.8 mm
Bandlänge:
290 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


