ELEMATIC SPIT - ITP6455X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 360X9 - 6455X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 360 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650532480
Artikelnummer
ITP6455X
Herstellernummer
6455X
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
360 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-45...85 °C
Montagetemperatur:
-30...60 °C
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


