ELEMATIC SPIT - ITP6453X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 260X9 - 6453X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 260 mm
Min. Haltekraft - 540 N
Betriebstemperatur - -45...85 °C
Montagetemperatur - -30...60 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650532466
Artikelnummer
ITP6453X
Herstellernummer
6453X
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
260 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-45...85 °C
Montagetemperatur:
-30...60 °C
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


