ELEMATIC SPIT - ITP6451X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 180X9 - 6451X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 180 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Stahlnase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650532442
Artikelnummer
ITP6451X
Herstellernummer
6451X
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
180 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
390 N
Betriebstemperatur:
-45...85 °C
Montagetemperatur:
-30...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


