ELEMATIC SPIT - ITP620912 ASPIRATORE AC 1625 - 620912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge pro Saugmotor - 64 l/s
Nennleistungsaufnahme - 1600 W
Behältervolumen - 25 l
Max. Unterdruck - 259 mbar
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge - ja
Packung
1 ST
EAN
3439516209121
Artikelnummer
ITP620912
Herstellernummer
620912
Hersteller
ITP
Luftmenge pro Saugmotor:
64 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Behältervolumen:
25 l
Max. Unterdruck:
259 mbar
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Maschinengewicht:
12.5 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L