ELEMATIC SPIT - ITP610290 DISCO DIASLOT 150 - 610290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scheibendurchmesser - 150 mm
Anwendung - schleifen
Geeignet für Beton - ja
Geeignet für Nassbetrieb - ja
Geeignet für Asphalt - nein
Packung
1 ST
EAN
3439516102903
Artikelnummer
ITP610290
Herstellernummer
610290
Hersteller
ITP
Scheibendurchmesser:
150 mm
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Geeignet für Asphalt:
nein
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Schamotte:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Metall:
nein


