ELEMATIC SPIT - ITP610093 DISCO EXTREME U 140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scheibendurchmesser - 140 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - ja
Geeignet für Backstein - ja
Geeignet für Naturstein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439516100930
Artikelnummer
ITP610093
Herstellernummer
610093
Hersteller
ITP
Scheibendurchmesser:
140 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Asphalt:
ja
MODELLO DISCO SPIT X-TREME U 140


