ELEMATIC SPIT - ITP610034 DISCO SILVER TURBO 140 - 610034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scheibendurchmesser - 140 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - ja
Geeignet für Keramik - nein
Geeignet für Asphalt - ja
Packung
1 ST
EAN
3439516100343
Artikelnummer
ITP610034
Herstellernummer
610034
Hersteller
ITP
Scheibendurchmesser:
140 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Geeignet für Naturstein:
nein
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja


