ELEMATIC SPIT - ITP569562 ANCORANTE TRIDER/B PASSANTE 10MM M6 - 569562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 65 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Gewindeart - metrisch
Min. Bohrlochtiefe - 65 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650073679
Artikelnummer
ITP569562
Herstellernummer
569562
Hersteller
ITP
Länge:
65 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
ANCORANTE TRIDER/B PASSANTE 10MM M6


