ELEMATIC SPIT - ITP567867 TASSELLO PROLUNGATO T66/V TORX 10X300/25 - 567867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Bohrlochtiefe - 60 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650050069
Artikelnummer
ITP567867
Herstellernummer
567867
Hersteller
ITP
Länge:
300 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
60 mm


