ELEMATIC SPIT - ITP567866 TASSELLO PROLUNGATO T66/V TORX 10X280/23 - 567866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 280 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Bohrlochtiefe - 60 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650050052
Artikelnummer
ITP567866
Herstellernummer
567866
Hersteller
ITP
Länge:
280 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
60 mm


