Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP566532 TASSELLO T6/VA PA 6 6X30 - 566532

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP566532 TASSELLO T6/VA PA 6 6X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 30 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Bohrlochtiefe - 40 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650886699

Artikelnummer

ITP566532

Herstellernummer

566532

Hersteller

ITP

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

30 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

ja

500 TASSELLI UNIVERSALI T6/VA 6X30 IN UN PRATICO CONTENITORE IN OMAGGIO LA FORBICE PROFESSIONALE CON LAMA IN ACCIAIO INOX MICRODENTATA.