Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP566301 TASSELLO T-CLICK POLIAMMIDE TP10 - 566301

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP566301 TASSELLO T-CLICK POLIAMMIDE TP10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Dübellänge - 40 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 45 mm

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650881762

Artikelnummer

ITP566301

Herstellernummer

566301

Hersteller

ITP

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Dübellänge:

40 mm

Min. Bohrlochtiefe:

45 mm

Mit Gewinde:

ja

Gewindemaß (metrisch):

4

Mit Schraube:

ja

•Materiale: Poliammide (Nylon) FG. •Colore: Grigio. •Temperatura di istallazione:-10°C / +80°C. •Poliammide libero da alogeni. •Poliammide conforme a: ELV 2000/53/EC RoHS 2002/95/EC 2003/11/EC.