ELEMATIC SPIT - ITP565968 TASSELLO T6 PA 6 12X60 - 565968

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Bohrlochtiefe - 75 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 8...12 mm
Packung
10 ST
EAN
8016650885302
Artikelnummer
ITP565968
Herstellernummer
565968
Hersteller
ITP
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
75 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8...12 mm







