Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565967 TASSELLO T6 PA 6 10X50 - 565967

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Länge - 50 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 6...8 mm

  • Bohrlochtiefe - 65 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016650885296

Artikelnummer

ITP565967

Herstellernummer

565967

Hersteller

ITP

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Länge:

50 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

6...8 mm

Bohrlochtiefe:

65 mm

TASSELLO T6 PA 6 10X50