ELEMATIC SPIT - ITP565965 TASSELLO T6 PA 6 6X30 - 565965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 40 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...5 mm
Packung
15 ST
EAN
8016650885272
Artikelnummer
ITP565965
Herstellernummer
565965
Hersteller
ITP
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...5 mm







