ELEMATIC SPIT - ITP565939 TASSELLO T6 PA 6 10X50 - 565939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Bohrlochtiefe - 65 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6...8 mm
Packung
500 ST
EAN
8016650885241
Artikelnummer
ITP565939
Herstellernummer
565939
Hersteller
ITP
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
65 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6...8 mm







