ELEMATIC SPIT - ITP565882 TASSELLO T6/VA PA 6 6X45 - 565882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 45 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 60 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650885845
Artikelnummer
ITP565882
Herstellernummer
565882
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
45 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
60 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...4.5 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja


