ELEMATIC SPIT - ITP565763 TASSELLO T6/VTER PA 6 14X70 - 565763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 70 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Bohrlochtiefe - 90 mm
Packung
25 ST
EAN
8016650887085
Artikelnummer
ITP565763
Herstellernummer
565763
Hersteller
ITP
Länge:
70 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm


