Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565759 TASSELLO T6 PA 6 10X60 - 565759

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 60 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Bohrlochtiefe - 75 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 6...8 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016650885838

Artikelnummer

ITP565759

Herstellernummer

565759

Hersteller

ITP

Länge:

60 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Bohrlochtiefe:

75 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

6...8 mm