ELEMATIC SPIT - ITP565758 TASSELLO T6 PA 6 8X50 - 565758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Bohrlochtiefe - 60 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...6 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650885821
Artikelnummer
ITP565758
Herstellernummer
565758
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
60 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...6 mm
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige


